Referencias
Festo:VMPA1-M1H-I-M7-PI
Rubix:798203544000
fabricante:545230
EAN:4052568184070

Documentos
Detalles de producto : VMPA1-M1H-I-M7-PI
Electroválvula VMPA1-M1H-I-M7-PI Función del distribuidor=2x2/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=260 l/min, Presión de servicio=3 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 178 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 260 l/min |
| Rango de presión | 3/8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,60 € Sin IVA
/ unidad
229,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días