VSVA-B-D52-ZH-A1-1AC1
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-D52-ZH-A1-1AC1
Rubix:798204523000
fabricante:547116
EAN:4052568186326

Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-D52-ZH-A1-1AC1
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 412 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1100 l/min |
| Rango de presión | -0,9/16 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,00 € Sin IVA
/ unidad
196,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días