Referencias
SMC:SY313-5LOU-M5-Q
Rubix:799254202000
fabricante:SY313-5LOU-M5-Q
EAN:3618036191844

Documentos
Detalles de producto : SY313-5LOU-M5-Q
SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad de sus productos gracias al nuevo diseño de la válvula de la serie SY. Los SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesores, pero el caudal se ha aumentado hasta un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro integrado en la válvula piloto evita los problemas causados por materias extrañas. El uso de un material de estanqueidad H-NBR para la válvula principal y los sellos ha permitido mejorar la resistencia al ozono.
Electroválvula 3/2 serie sy300
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,99 € Sin IVA
/ unidad
71,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días