MVH-5-3/8-B

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MVH-5-3/8-B
Rubix:798086297000
fabricante:14945
EAN:4052568112592
MVH-5-3/8-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MVH-5-3/8-B


Electroválvula MVH-5-3/8-B con bobina y mando manual auxiliar, sin conector. Función del distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=40 mm, Caudal nominal normal=2000 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)209x78x47 mm
Peso neto740 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2000 l/min
282,86 Sin IVA
/ unidad
342,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días