VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L
Rubix:798950838000
fabricante:573476
EAN:4052568220556
VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Peso neto106,94 g
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico490 l/min
110,20 € Sin IVA
/ unidad
133,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días