SYJ712M-5G-01F-Q

SYJ700, electroválvula de 3 vías, todos los tipos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SYJ712M-5G-01F-Q
Rubix:799250263000
fabricante:SYJ712M-5G-01F-Q
brand logo

Resumen técnico

Tiposyj700, válvula solenoide de 3 vías, todos los tipos
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : SYJ712M-5G-01F-Q


La válvula SYJ es una combinación innovadora de ahorro de espacio y rendimiento superior que aporta un verdadero valor añadido a la solución de diseño. Tanto si está diseñada en un colector como si se utiliza como válvula independiente, este perfil compacto aumenta la flexibilidad de diseño y minimiza el espacio requerido. La válvula SYJ emplea una válvula piloto de solenoide de baja potencia (estándar 0,5 watt), lo que reduce drásticamente la generación de calor. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes operativos y permite el control directo mediante relés de salida de PLC. Todas las conexiones eléctricas para las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección contra sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados en base o individualmente en subplacas, ofreciendo una variedad de soluciones para satisfacer sus más amplias necesidades técnicas.

Cualidades

Fluido: aire
  • Rango de presión de trabajo (MPa): 0,15 a 0,7
  • Temperatura ambiente y del fluido (°C): -10 a 50 (sin congelación)
  • Frecuencia máxima de trabajo (Hz): 5
  • Información técnica


    Atributos
    Tiposyj700, válvula solenoide de 3 vías, todos los tipos
    Número de puertos3
    63,26 € Sin IVA
    / unidad
    76,54 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días