MFH-5/3B-D-1-C

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3B-D-1-C
Rubix:798197281000
fabricante:150984
EAN:4052568010461
MFH-5/3B-D-1-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3B-D-1-C


Electrodistributeur MFH-5/3B-D-1-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto435 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
213,26 € Sin IVA
/ unidad
258,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días