VSVA-B-T32C-AH-A2-3AC1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-T32C-AH-A2-3AC1
Rubix:798204631000
fabricante:547209
EAN:4052568187255
VSVA-B-T32C-AH-A2-3AC1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-T32C-AH-A2-3AC1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto186,25 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión230 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico400 l/min
Rango de presión2/10 bar
153,64 Sin IVA
/ unidad
185,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días