MFH-3-1/8-EX

Electroválvula MFH-3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-3-1/8-EX
Rubix:798199292000
fabricante:535897
EAN:4052568169473
MFH-3-1/8-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger classic
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-3-1/8-EX


Electroválvula MFH-3-1/8-EX Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=26 mm, Caudal nominal estándar=500 l/min, Presión de servicio=1,5 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)102x34x60 mm
Peso neto172,75 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico500 l/min
144,70 € Sin IVA
/ unidad
175,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días