Referencias
Festo:VMPAC-EPL-IP-O
Rubix:799263806000
fabricante:576562
EAN:4052568262402

Detalles de producto : VMPAC-EPL-IP-O
VMPAC-EPL-IP-O PLACA DE EXTREMO
Información técnica
Atributos
| Tipo | placa d |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Material | nbr |
| Rango de presión | bedrijfsdruk: -0,9 tot 8 bar; stuurdruk: 3 tot 8 bar. |
| Tamaño del puerto | 3/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,17 € Sin IVA
/ unidad
261,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días