Referencias
SMC:VF3133-4YD1-02F
Rubix:798264606000
fabricante:VF3133-4YD1-02F
EAN:3618034899414

Documentos
Detalles de producto : VF3133-4YD1-02F
La serie VF, una válvula solenoide piloto de cinco puertos, ofrece una gran capacidad de flujo en un tamaño compacto. El VF está disponible en muchas variaciones, incluidos tres tipos de anulación manual y cuatro tipos de entrada eléctrica. También está disponible el escape común para la válvula principal y la válvula piloto.
VF3000, Electroválvula de 5 vías con rectificador de onda completa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 210 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,23 € Sin IVA
/ unidad
122,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días