Referencias
Festo:MHE2-M1H-3/2G-QS-4-K
Rubix:798198557000
fabricante:196136
EAN:4052568080921

Resumen técnico
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : MHE2-M1H-3/2G-QS-4-K
Electrodistribuidor MHE2-M1H-3/2G-QS-4-K con cable Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120,91 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4 |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 100 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,53 € Sin IVA
/ unidad
95,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días