Referencias
Festo:VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8
Rubix:799264571000
fabricante:575474
EAN:4052568260316

Documentos
Detalles de producto : VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Electroválvula VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8 Función de la válvula=3/2 cerrada monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de la válvula=26,5 mm, caudal nominal estándar=1000 l/min, presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 266,61 g |
|---|---|
| Tipo | válvula vuvs |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,84 € Sin IVA
/ unidad
82,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días