MDH-5/2-D-2-FR-M12-C

Electroválvula MDH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MDH-5/2-D-2-FR-M12-C
Rubix:798200025000
fabricante:533011
EAN:4052568259631
MDH-5/2-D-2-FR-M12-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDH-5/2-D-2-FR-M12-C


Electrodistribuidor MDH-5/2-D-2-FR-M12-C con conector M12. Función de distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto809,6 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
170,17 € Sin IVA
/ unidad
205,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días