Referencias
Festo:JMDH-5/2-D-3-M12D-C
Rubix:799270065000
fabricante:540825
EAN:4052568259990

Documentos
Detalles de producto : JMDH-5/2-D-3-M12D-C
Electrodistribuidor JMDH-5/2-D-3-M12D-C con conector M12. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4500 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1158,4 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,08 € Sin IVA
/ unidad
351,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días