VQZ115K-5GB1-CP-Q

VQZ115, Serie 100, Válvula solenoide de 3 vías, montada en base

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VQZ115K-5GB1-CP-Q
Rubix:799239294000
fabricante:VQZ115K-5GB1-CP-Q
brand logo
Resumen técnico
Tipovqz115, serie 100, válvula solenoide de 3 vías, montada en base
Número de puertos3
Documentos

Detalles de producto : VQZ115K-5GB1-CP-Q


Las válvulas solenoides de montaje en base de la Serie VQZ combinan conveniencia con durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las válvulas solenoides con cuerpo portado de la Serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.

Cualidades

Fluido: aire, gas inerte Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa (estilo de alta presión: 1.0MPa) mm²: sello metálico 10,9; sello de caucho 12,7 Voltaje nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC Tiempo de respuesta: sello metálico 14ms o menos; sello de caucho 15ms o menos Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

Información técnica


Atributos
Tipovqz115, serie 100, válvula solenoide de 3 vías, montada en base
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,51 Sin IVA
/ unidad
74,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días