VM132-M5-05A 01140229

Válvula mecánica serie VM100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM132-M5-05A
Rubix:798643441000
fabricante:VM132-M5-05A
EAN:3618036577815
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VM132-M5-05A 01140229


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM100, Serie 100, Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías, Nueva

Información técnica


Atributos
Peso neto150 g
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico120 l/min
34,72 € Sin IVA
/ unidad
42,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días