VMPA1-M1H-E-PI

Electroválvula VMPA1-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA1-M1H-E-PI
Rubix:798200033000
fabricante:533346
EAN:4052568015824
VMPA1-M1H-E-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula para mpa
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA1-M1H-E-PI


Electroválvula VMPA1-M1H-E-PI para terminal de válvula MPA-S. Función de válvula=5/3 agotada, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de válvula=10 mm, caudal nominal estándar=240 l/min, presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x10x30 mm
Peso neto63,5 g
Tipoválvula para mpa
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico240 l/min
117,40 € Sin IVA
/ unidad
142,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días