SV1100-5W3U

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie SV1000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SV1100-5W3U
Rubix:798667827000
fabricante:SV1100-5W3U
EAN:3618036203172
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SV1100-5W3U


La serie SV emplea un multiconector en lugar de los cables conductores convencionales para el cableado del colector interno. Al conectar cada bloque con un conector, los cambios en las estaciones del colector se simplifican enormemente. Los colectores de tipo base de cassette ofrecen lo último en flexibilidad. Las secciones del colector se pueden añadir con un sencillo mecanismo de liberación. También hay disponibles colectores de tipo base de varilla de acoplamiento convencionales. El uso de conectores de 34 patillas permite hasta 16 estaciones con solenoides dobles.
SV1000-4000, Válvula monoestable, Tipo placa base, Protección IP67

Información técnica


Atributos
Peso neto93 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,34 Sin IVA
/ unidad
97,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días