Referencias
Festo:MEB-LD-12-24DC
Rubix:752500361113
fabricante:151717
EAN:4052568010768

Documentos
Detalles de producto : MEB-LD-12-24DC
Junta iluminante MEB-LD-12-24DC Para válvulas MEB. Indicador de posición de conmutación=LED, Rango de tensión de servicio DC=12 - 24 V, Potencia nominal, junta iluminante=0,05 W, Clase de protección=IP65, Temperatura ambiente=-25 - 85 °C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x17x3 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2,15 g |
| Tipo | sello luminoso |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,44 € Sin IVA
/ unidad
18,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días