VGA342R-10F

VGA342, válvula neumática de 3 vías

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VGA342R-10F
Rubix:799243911000
fabricante:VGA342R-10F
brand logo
Resumen técnico
Tipovga342, válvula neumática de 3 vías
Número de puertos3
Documentos

Detalles de producto : VGA342R-10F


La serie VGA342 es una válvula neumática de 3 orificios que puede utilizarse como válvula de selección o de división (pilotaje externo). El accionamiento es modificable entre los tipos N.C., N.O. o pilotaje externo. El VGA342 puede utilizarse en vacío o a bajas presiones. No se requiere lubricación.

Cualidades

Tamaño del orificio : 1/2, 3/4, 1 Tipo de rosca aplicable : Rc, G, NPT, NPTF Tipo de accionamiento : Normalmente abierto/Normalmente cerrado (modificable) Rango de presión de funcionamiento : 0,2 a 0,9 MPa Resistencia a impactos y vibraciones : 150/50 m/s²

Información técnica


Atributos
Tipovga342, válvula neumática de 3 vías
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,00 Sin IVA
/ unidad
256,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días