Referencias
SMC:SY5120-5YO-01F-Q
Rubix:751608613043
fabricante:SY5120-5YO-01F-Q
EAN:3618036179538





Documentos
Detalles de producto : SY5120-5YO-01F-Q
La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables para sus requisitos. La serie ofrece un caudal alto con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montado en base y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 533 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,99 € Sin IVA
/ unidad
68,96 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h