VNA101B-F10A

VNA (de accionamiento neumático), válvula de proceso para aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VNA101B-F10A
Rubix:799254125000
fabricante:VNA101B-F10A
brand logo

Resumen técnico

Tipovna (de accionamiento neumático), válvula de proceso para aire
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VNA101B-F10A


La válvula de proceso modelo VNA está destinada al control de los circuitos de aire comprimido y aire-hidráulico.

Cualidades

Fluido : aire ; CO 2 ; nitrógeno gaseoso ; fréon 11, 113, 114 ; aceite de turbina, fluido hidráulico, argón, helioPresión de ensayo : 1,5MPaRango de la presión de funcionamiento : 0 à 1MPaSuperficie efectiva : 13 à 770mm 2Tensión nominal de la bobina : AC(50/60Hz) 100V, 200V, otras (opcional);DC 24V, otras (opcional)Temperatura ambiente : -5 à 60°C (sin heladas)

Información técnica


Atributos
Tipovna (de accionamiento neumático), válvula de proceso para aire
Número de puertos2
65,32 Sin IVA
/ unidad
79,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días