Referencias
SMC:VXZ253HGA
Rubix:798535552000
fabricante:VXZ253HGA
EAN:3618036503777

Detalles de producto : VXZ253HGA
En SMC estamos orgullosos de presentar nuestra válvula solenoide de 2 puertos de la serie VXZ. Accionada por piloto, la VXZ tiene presión diferencial cero, por lo que puede manejar fluidos a baja presión y bajo vacío, y como no depende de aire comprimido para funcionar, es fácil de instalar. Hasta un 27% más ligera y un 4% más pequeña que los modelos convencionales, la VXZ es ideal para máquinas ligeras y espacios estrechos. Y un amortiguador de caucho significa que la serie es adecuada para entornos silenciosos, con una garantía de vida útil ampliada gracias a su construcción mejorada, todo lo cual forma parte de nuestro compromiso de perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos e impulsar ventajas competitivas para nuestros clientes. Disponible en opciones resistentes al ozono de baja concentración y exentas de aceite, la serie VXZ se presenta en una amplia gama de materiales de cuerpo, con variaciones de rosca de tubería de ¼" a 1" y accesorio de un solo toque de Ø10 a Ø12. Junto con los tipos de válvula normalmente cerrada o normalmente abierta y una respuesta OFF mejorada, la VXZ es ideal para la manipulación de aire, agua, aceite, agua calentada y aceite a alta temperatura para sistemas de refrigeración, segmentación de líneas neumáticas y válvula de escape en líneas de vacío.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1130 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula de 2/2 vías |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,45 € Sin IVA
/ unidad
153,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días