VXF22AAGA 00971090

Electroválvula para DECOLMATAGE serie VXF2-NEW

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXF22AAGA
Rubix:798714423000
fabricante:VXF22AAGA
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula de desobstrucción vxf2 vxf22aaga
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VXF22AAGA 00971090


Nuestras nuevas electroválvulas de limpieza de 2 vías o de accionamiento neumático, la serie VXF, están ahora disponibles con una gama de conexiones ampliada de ¾" a 4", lo que las hace adecuadas para el mercado de mayor tamaño, así como para las industrias siderúrgica y metalúrgica. Con su cuerpo roscado y su diseño embridadable, la serie VXF es adecuada para cualquier sistema de limpieza o emplazamiento industrial, sea cual sea su tamaño. Su estructura de doble diafragma garantiza una respuesta rápida. Sus grandes diámetros permiten altas velocidades de extracción, mientras que su baja presión de funcionamiento implica un bajo consumo de energía del compresor. Esta construcción optimizada ha prolongado la vida útil de la VXF y ha reducido la generación de ruido durante el funcionamiento, al tiempo que ofrece un consumo de energía de sólo 4,5 W en la mayoría de los modelos. Estas válvulas están controladas por el controlador VXFC de seis o diez salidas, que incorpora control de doble impulso para mejorar la limpieza del filtro de mangas y desconexión de la señal externa desde un interruptor externo.
Electroválvula de desobstrucción serie vxf2

Información técnica


Atributos
Peso neto530 g
Tipoelectroválvula de desobstrucción vxf2 vxf22aaga
Número de puertos2
73,33 € Sin IVA
/ unidad
88,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días