SY9520-5DO-03F-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY9520-5DO-03F-Q
Rubix:799248731000
brand logo

Resumen técnico

Tipo5/3 centro alimentado
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SY9520-5DO-03F-Q


Electroválvula

Cualidades

Fluid: Air. Operating pressure range: -100 kPa to 0.7. Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing). Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V. Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Información técnica


Atributos
Tipo5/3 centro alimentado
Número de puertos5
112,25 Sin IVA
/ unidad
135,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días