VUVG-L18-B52-G14-P1

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VUVG-L18-B52-G14-P1
Rubix:799261285000
fabricante:8033555
EAN:4052568429188
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VUVG-L18-B52-G14-P1


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.8 bar
Tasa de flujo volumétrico1380 l/min
Rango de presión1,5/8 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,04 Sin IVA
/ unidad
87,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días