VMPA1-M1H-G-M7-PI

Electroválvula VMPA1-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA1-M1H-G-M7-PI
Rubix:798200043000
fabricante:533379
EAN:4052568166601
VMPA1-M1H-G-M7-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipovmpa
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA1-M1H-G-M7-PI


Electrodistribuidor VMPA1-M1H-G-M7-PI con conector eléctrico individual M8x1, de 4 polos. Función del distribuidor=5/3, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=320 l/min, Presión de servicio=3 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto177 g
Tipovmpa
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico320 l/min
197,54 € Sin IVA
/ unidad
239,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días