CPE18-M3H-5/3E-QS-10

Electroválvula CPE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE18-M3H-5/3E-QS-10
Rubix:798193104000
fabricante:170333
EAN:4052568138691
CPE18-M3H-5/3E-QS-10 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula cpe18-m3h-5/3e-qs-10
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CPE18-M3H-5/3E-QS-10


Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal

Solenoid valve CPE18-M3H-5/3E-QS-10 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation=electrical, Construction width=18 mm, Nominal flow=1000 l/min, Operating pressure=2.5 - 10 bar

Cualidades

  • Válvula individual universal
  • Alto caudal en relación con su tamaño

Información técnica


Atributos
Peso neto403,5 g
Tipoelectroválvula cpe18-m3h-5/3e-qs-10
Número de puertos5
248,72 € Sin IVA
/ unidad
300,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días