VUVG-B14-M52-AZT-F-1R8L

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-B14-M52-AZT-F-1R8L
Rubix:799147283000
fabricante:574245
EAN:4052568222512
VUVG-B14-M52-AZT-F-1R8L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-B14-M52-AZT-F-1R8L


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Electroválvula VUVG-B14-M52-AZT-F-1R8L Función de la válvula=5/2 monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de la válvula=14 mm, caudal nominal estándar=520 - 630 l/min, presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Peso neto93,88 g
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico630 l/min
82,92 € Sin IVA
/ unidad
100,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días