Referencias

Parker:P2LDX514VS
Rubix:798385432000
fabricante:P2LDX514VS
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula neumática manual
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : P2LDX514VS


La válvula manual Viking Xtreme es una válvula en línea robusta y versátil, muy adecuada para aplicaciones industriales y móviles desde uso general hasta condiciones severas. Las manijas de acero inoxidable están especialmente diseñadas para manos con guantes, por lo que son aptas para aplicaciones en los entornos más exigentes. Los controles manuales incluyen un mando giratorio y controles de acero inoxidable con manijas revestidas. La válvula manual Viking Xtreme también incorpora piezas de acero inoxidable, como acoplamientos finales, muelles internos y manijas, que prolongan la vida útil de la válvula en aplicaciones con niebla salina y altas vibraciones. La bobina sobremoldeada bidireccional rinde bien a temperaturas de -40 °F a 140 °F y presiones desde vacío hasta 232 PSG.

Cualidades

•Estas versiones 3/2 están disponibles con palanca manual, accionamiento neumático y accionamiento eléctrico
Esto completa la gama actual de Viking Xtreme 5/2 y 5/3
Las versiones en riel han superado la prueba de choque y vibración IEC6173: 1999 cat 1 clase B
Solenoides de 1,2 W a 6,8 W, dependiendo de la aplicación, con o sin anulación manual
Hasta 16 bar (tipo A & B) entre -40 °C y +60 °C para condiciones severas
No requiere lubricación

Aplicaciones

Móvil

Información técnica


Atributos
Tipoválvula neumática manual
Número de puertos5
193,45 € Sin IVA
/ unidad
234,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días