VFN212N-5YO-02F-Q 00096788

Electroválvula VFN2000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VFN212N-5YO-02F-Q
Rubix:752105351043
fabricante:VFN212N-5YO-02F-Q
SMC 3 PORT NAMUR VALVE VFN212N-5YO-02
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VFN212N-5YO-02F-Q 00096788


VFN2120N-X36 is a hygienic solenoid valve with standard NAMUR interface. The valve PPS resin body provides excellent high temperature and chemical/corrosion resistance for use in wash down applications (IP67). The 5-pin M12 electrical connections is used for water proof sealing. With power consumption of only 0.5W, it is the most energy efficient valve with NAMUR interface in the market. It can also be used with AS-i bus system. VFN2120-X36 is available for 24 VDC or 110 VAC operation.

Cualidades

•Disponible en uno y dos solenoides y 3 posiciones
Vida útil: 50 millones de ciclos o más
Presión de suministro: 0,5 MPa
Orientación de montaje sin restricciones

Información técnica


Atributos
Peso neto190 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,56 Sin IVA
/ unidad
93,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días