SY5500R-5U1

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie SY5000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY5500R-5U1
Rubix:799056727000
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY5500R-5U1


Cuando nuestros ingenieros de I+D rediseñaron nuestra popular gama de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electroválvulas que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. EXTremadamente compacta pero con un caudal notable - hasta un 80 % superior a nuestros modelos SY anteriores - la nueva gama SY ahora funciona más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el objetivo de facilitar el montaje y permitir un reemplazo rápido, nuestros ingenieros también diseñaron la nueva SY para que ambos tamaños de distribuidor 3000 y 5000 puedan utilizarse en la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento económico. Disponible en opciones con junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento más altas y ofrecen un rendimiento de vida útil prolongada.
SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
104,12 € Sin IVA
/ unidad
125,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días