VF3333-5YOD1-02F

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie VF3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VF3333-5YOD1-02F
Rubix:798435619000
fabricante:VF3333-5YOD1-02F
EAN:3618036597028
VF3000, 5 Port Solenoid Valve w/Rectifier

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VF3333-5YOD1-02F


La serie VF, una válvula solenoide piloto de cinco puertos, ofrece una gran capacidad de flujo en un tamaño compacto. El VF está disponible en muchas variaciones, incluidos tres tipos de anulación manual y cuatro tipos de entrada eléctrica. También está disponible el escape común para la válvula principal y la válvula piloto.
VF3000, Electroválvula de 5 vías con rectificador de onda completa

Información técnica


Atributos
Peso neto440 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
193,58 € Sin IVA
/ unidad
234,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días