Referencias
SMC:VQC4301-51
Rubix:798689420000
fabricante:VQC4301-51
EAN:3618036549560
Documentos
Detalles de producto : VQC4301-51 01440564
La serie VQC dispone de cinco paquetes de cableado estándar que facilitan enormemente las tareas de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas protectoras de tres de ellos cumplen la norma IP67 de protección contra el polvo y la humedad. El uso de conectores multipolo para sustituir el cableado dentro de los bloques de colectores proporciona flexibilidad a la hora de añadir estaciones o cambiar la configuración de los colectores. La serie VQC tiene unos tiempos de respuesta extraordinarios y una larga vida útil.
Cualidades
Electroválvula de -5 puertos, montaje en base, enchufable
Fluido: aire/gas inerte
Caja: a prueba de polvo (conforme a IP67)
Fluido: aire/gas inerte
Caja: a prueba de polvo (conforme a IP67)
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,07 € Sin IVA
/ unidad
145,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días