EVFM350-F02-30B 00096485
Válvulas distribuidoras de accionamiento mecánico 5/2 y 5/3, series VFM200/300
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:EVFM350-F02-30B
Rubix:751610170043
EAN:3618036117929

Documentos
Detalles de producto : EVFM350-F02-30B 00096485
Series VFM is a 5 port, compact, mechanical valve available in a rubber (VFM300) or metal (VFM200) seal style. This series has a large flow capacity (18mm²) and a high cycle rate. The VFM offers an internal or external pilot body option and a variety of actuator choices.
EVFM300, Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías,sellado elástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x142x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 310 g |
| Tipo | distribuidores 5/2 y 5/3 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,92 € Sin IVA
/ unidad
101,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días