VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2
Rubix:798203861000
fabricante:560699
EAN:4052568098247
VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipovovg (electroválvula)
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2


Electroválvula VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2 Función del distribuidor=3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=200 l/min, Presión de servicio=2 - 8 bar
Solenoid Valve Vovg-L10-M32U-Ah-M5-1H2 560699

Información técnica


Atributos
Peso neto29,33 g
Tipovovg (electroválvula)
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico200 l/min
71,35 € Sin IVA
/ unidad
86,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días