VUWG-L10-M52-R-M5

VUWG Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUWG-L10-M52-R-M5
Rubix:799262854000
fabricante:573808
EAN:4052568102876
VUWG-L10-M52-R-M5 Pneumatic valve

Resumen técnico

Tipoválvula de 5/2 vías
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUWG-L10-M52-R-M5


Válvula neumática VUWG-L14-M52-A-G18 Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=780 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto44,9 g
Tipoválvula de 5/2 vías
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico220 l/min
61,10 € Sin IVA
/ unidad
73,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días