VXD232FGAXB

VXD, monobloque, pilotada, electroválvula de 2 puertos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXD232FGAXB
Rubix:799244648000
fabricante:VXD232FGAXB
brand logo

Resumen técnico

Tipovxd, unidad simple, pilotada, electroválvula de 2 puertos
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VXD232FGAXB


Nuestra nueva electroválvula pilotada de 2 orificios, la serie VXD, es un 7 % más pequeña que los modelos convencionales anteriores, al tiempo que ofrece importantes ventajas a los clientes. La nueva serie VXD forma parte de nuestro compromiso por desarrollar nuevas innovaciones que permitan a los clientes ahorrar energía; no solo es más compacta, sino que también consume menos energía. Ideal para aplicaciones con aire, agua, aceite, agua caliente y aceite a alta temperatura, desde estaciones de lavado hasta las líneas de aceite en las industrias de transformación, la serie VXD está disponible en una amplia gama de materiales - aluminio, resina, latón y acero inoxidable - y ofrece opciones resistentes al ozono de baja concentración y sin aceite. También se pueden lograr ahorros de mano de obra, ya que la versión neumática con cuerpo de resina ofrece una opción de montaje integrado de un solo toque. Otras características incluyen un tope de goma que reduce los niveles de ruido de funcionamiento de la válvula y, gracias a una construcción especial, se ha prolongado su vida útil. Además presenta una mejor respuesta al cierre cuando se utiliza con fluidos de alta viscosidad como el aceite.

Información técnica


Atributos
Tipovxd, unidad simple, pilotada, electroválvula de 2 puertos
Número de puertos2
89,43 € Sin IVA
/ unidad
108,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días