VQ21A1-5Y-C6-Q

VQ20/30, electroválvula de 2 vías, pilotada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VQ21A1-5Y-C6-Q
Rubix:799255603000
fabricante:VQ21A1-5Y-C6-Q
brand logo
Resumen técnico
Tipovq20/30, electroválvula de 2 vías, pilotada
Número de puertos2
Documentos

Detalles de producto : VQ21A1-5Y-C6-Q


La serie VQ20/30 es una válvula pilotada para múltiples medios con dos orificios. Esta serie es compacta y ligera con una gran capacidad de caudal. La larga vida útil de la VQ20/30, su bobina de alta velocidad (hasta 20 millones de ciclos a 100cps para uso neumático) y su construcción completamente en plástico la convierten en una excelente opción para quienes buscan alto rendimiento a bajo costo.

Cualidades

Fluido : Aire/gas inerte Presión de funcionamiento : 0.01-0.6MPa Superficie eficaz (Cv/orificio eficaz) : 7,2mm 2 -17,5mm 2 (0,4/ø3-1/ø4,8) Tensión nominal de la bobina : 12, 24VDC ; 100, 110, 200VAC Tiempo de respuesta : 5ms o menos (VQ20) ; 20ms o menos (VQ30) Temperatura ambiente/fluido : -10 a 50°C

Información técnica


Atributos
Tipovq20/30, electroválvula de 2 vías, pilotada
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,12 Sin IVA
/ unidad
48,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días