MHA1-2X2/2G-1,5

Distribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHA1-2X2/2G-1,5
Rubix:798203992000
fabricante:563365
EAN:4052568210786
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula direccional específica para la aplicación
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHA1-2X2/2G-1,5


Distribuidor de vacío MHA1-2X2/2G-1,5 puede montarse con un tornillo en cualquier superficie plana Función de distribuidor=2x2/2 monestable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=20 mm, Caudal nominal normal=30 l/min, Presión de servicio=0 - 1,5 bar
Vacuum valve MHA1-2X2/2G-1,5 563365

Información técnica


Atributos
Tipoválvula direccional específica para la aplicación
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico30 l/min
104,40 € Sin IVA
/ unidad
126,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días