MOFH-3-1/2-EX

Electroválvula MOFH-3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MOFH-3-1/2-EX
Rubix:798199299000
fabricante:535905
EAN:4052568169558
MOFH-3-1/2-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula midi neumática
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MOFH-3-1/2-EX


Electrodistribuidor MOFH-3-1/2-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. Bobina y conector hembra deben solicitarse por separado. Función de distribuidor=3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=52 mm, Caudal nominal normal=3700 l/min, Presión de servicio=1,5 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto804 g
Tipoválvula midi neumática
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico3700 l/min
265,26 Sin IVA
/ unidad
320,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días