JSX11U-SN201F-5DS

JSXU, electroválvula de 2 vías de actuación directa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JSX11U-SN201F-5DS
Rubix:799244756000
fabricante:JSX11U-SN201F-5DS
brand logo

Resumen técnico

Tipojsxu, electroválvula de 2 vías de actuación directa
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : JSX11U-SN201F-5DS


Electroválvula de 2 vías de actuación directa/pilotada Fluido aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 2200 l/min (agua) Diámetro del orificio: 1.6 a 50 mm Tamaño del orificio: 1/8" a 2" Material del cuerpo: acero inoxidable, latón, bronce y aluminio Material de la bobina: acero inoxidable Grado de protección: IP67.

Cualidades

Fluido aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 35 l/min (agua) Diámetro del orificio: 2,4 a 7,1 mm Tamaño del orificio: 1/8" a 3/8" Material del cuerpo: acero inoxidable y latón Material de la bobina: acero inoxidable Carcasa: IP67.

Información técnica


Atributos
Tipojsxu, electroválvula de 2 vías de actuación directa
Número de puertos2
59,92 € Sin IVA
/ unidad
72,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días