MN1H-5/3E-D-3-S-C

Electroválvula MN1H-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MN1H-5/3E-D-3-S-C
Rubix:798199790000
fabricante:159706
EAN:4052568126964
MN1H-5/3E-D-3-S-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MN1H-5/3E-D-3-S-C


Electrodistribuidor MN1H-5/3E-D-3-S-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/3 a escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=65 mm, Caudal nominal normal=4600 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto993 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4600 l/min
326,20 Sin IVA
/ unidad
394,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días