Referencias
SMC:VQZ2151B-5LO1-Q
Rubix:799246546000
fabricante:00873082
Documentos
Detalles de producto : VQZ2151B-5LO1-Q
Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y una larga vida útil en un diseño de cuerpo en línea.
Cualidades
Fluido: aire/gas inerte Rango de presión de funcionamiento: 0,1 - 0,7 MPa (tipo alta presión 1,0 MPa) Superficie efectiva mm 2 (Cv): junta metálica 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9); junta de goma 3,6 (0,2) - 21,6 (1,2) Tensión nominal de la bobina: 12, 24 VDC; 100, 110, 200, 220 VAC Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1,5W: junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,04 € Sin IVA
/ unidad
73,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días