VZ1000-11-4-5

Carril portador 223mm

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VZ1000-11-4-5
Rubix:799254047000
brand logo

Resumen técnico

Tipocarril din
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZ1000-11-4-5


La serie VZ se compone de electroválvulas de 4 y 5 orificios con junta de caucho. Las electroválvulas montadas sobre base o sobre cuerpo están disponibles con colectores enchufables o no enchufables estándar, con cable plano o montadas sobre riel DIN. Diversas opciones están disponibles. La serie VZ sigue estando disponible aunque se han implementado reemplazos directos para cada serie. Consulte la información sobre las series individuales para los reemplazos.
Riel portador 160.5mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)161x35x10 mm
Peso neto24 g
Tipocarril din
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.7 bar
Materialnbr
Rango de presión1,5 - 7 bar (0,15 - 0,7 mpa)
Presión de servicio mín.1.5 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
10,34 € Sin IVA
/ unidad
12,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días