VX232GGF 01024865
VX2*0 Válvula solenoide de 2 puertos de accionamiento directo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VX232GGF
Rubix:798561575000
EAN:3618036519518

Documentos
Detalles de producto : VX232GGF 01024865
Las aplicaciones industriales que requieren una electroválvula de 2 puertos disponen ahora de una opción mejorada tras el lanzamiento de nuestra nueva y mejorada serie de válvulas VX2. Desarrollada como parte de nuestro programa continuo de mejora de productos, la nueva serie VX2, apta para aire, vacío medio, agua o aceite, ofrece ahora considerables ventajas de rendimiento en comparación con nuestro modelo anterior de electroválvula VX21. Con su moderno aspecto exterior en blanco urbano, la serie VX2 es aproximadamente un 10% más pequeña y un 30% más ligera que nuestra antigua válvula de la serie VX21, debido en parte a la construcción de su cuerpo en resina y aluminio, y aun así ofrece un rendimiento de caudal aproximadamente un 20% mayor. La serie VX2, que incorpora un parachoques de goma para reducir el ruido de la válvula durante su funcionamiento y se instala con un solo toque, ofrece una mayor durabilidad y una potencia aparente reducida (hasta 20 VA).
VX2**, Electroválvula de 2 vías de acción directa para medio vacío/agua/aceite/vapor.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 630 g |
|---|---|
| Tipo | 2 puertos; solenoide |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,38 € Sin IVA
/ unidad
91,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días