X3048402

DISTRIBUIDOR 5/2 G 1/8

Ver información técnica

Referencias

IMI Norgren:X3048402
Rubix:798800378000
fabricante:X3048402
brand logo

Resumen técnico

Tipoaire a presión
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : X3048402


Fluido: Aire a presión Acoplamiento: G1/8 Función: 5/2 Presión de servicio: 0 a 10 bar. Temperatura de funcionamiento (ambiente): 0 a 70°C. Temperatura de funcionamiento (fluido): 0 a 70°C. Caudal: 335,00 L/min. Materiales - Cuerpo: Zinc Materiales - Juntas de estanqueidad: Caucho nitrílico.

Cualidades

Amplia gama de controles. Posibilidad de paso multidireccional y doble alimentación. Gran caudal. Ligero y buena resistencia a la corrosión.

Información técnica


Atributos
Tipoaire a presión
Número de puertos5
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico335 l/min
Rango de presión-0,9 ... 10 bar
208,43 Sin IVA
/ unidad
252,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días