Referencias
SMC:VQD1151V-5MO-Q
Rubix:799248614000
EAN:3618036548754

Documentos
Detalles de producto : VQD1151V-5MO-Q
La serie VQD1000 de válvulas de asiento de accionamiento directo 4/2 y 4/3 ofrece una gran capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Son posibles aplicaciones de vacío (hasta -100 kPa). Ninguno de los componentes de las válvulas VQD1000 en contacto con fluidos contiene cobre. La serie VQD ofrece tiempos de respuesta notablemente estables y rápidos.
VQD1000, Válvula de asiento directo de 4 vías
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,36 € Sin IVA
/ unidad
51,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días