MHE2-MS1H-3/2O-QS-4

Electroválvula MHE2-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHE2-MS1H-3/2O-QS-4
Rubix:798198569000
fabricante:196155
EAN:4052568159283
MHE2-MS1H-3/2O-QS-4 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHE2-MS1H-3/2O-QS-4


Electrodistribuidor MHE2-MS1H-3/2O-QS-4 Distribuidor individual, de conmutación rápida. Función del distribuidor=3/2 monestable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto73,34 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico100 l/min
97,52 € Sin IVA
/ unidad
118,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días